Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Digitaalinen paksuusmittalaite 0-12 mm Mitutoyo 700-119-30
Kapasitiivisella mittausjärjestelmällä varustettu pieni ja kätevä mittalaite
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Teräksiset mittauspinnat karkaistu, hiottu ja läpätty.
Toimitus sisältää yhden nappipariston V 357.
- LCD näyttö, numeroiden korkeus 9 mm
- Tarkkuus ±0,02 mm
- Mittausvoima 2 N
- Mittauspinnan ⌀ 5 mm
- Ulottuma 20 mm
- ON/OFF
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!